Références
Optibelt :1360 D8M 30
Rubix :0314-1310394
Fabricant :1802819
EAN :4014486427691


Résumé technique
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1360 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1360 D8M 30 OMEGA DOUBLE DENTURE
Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1360 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 170 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,38 € HT
/ unité
295,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours