Courroies crantées HTD Optibelt 4326 14MHP 170
optibelt OMEGA HP 14MHP
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :4326 14MHP 170
Rubix :0314-1311675
Fabricant :4326 14MHP 17077ZA
EAN :4014486282252





Résumé technique
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 4326 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 4326 14MHP 170 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 4326 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 309 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 978,36 € HT
/ unité
2 374,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours