Courroies crantées HTD Gates GT3 1270 5MGT 25

Courroie PGGT3

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT3 1270 5MGT 25
Rubix :7608-1151213
Fabricant :940055308
EAN :5414465317071
COURROIE DENTEE 1270 5MGT3 25MM POWERGRIP GT3

Résumé technique

Profil5mgt3
Longueur primitive1270 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1270 5MGT3 25MM POWERGRIP GT3


Courroie synchrone en caoutchouc de première qualité avec profil de dent GT optimisé. Les cordes de traction en spirale rendent la courroie extrêmement puissante, extrêmement flexible et résistante à l'étirement. Composé technologiquement avancé pour les dents et la couche supérieure avec des cordes de traction en fibre de verre. Entraînements compacts, légers et rentables.

Points forts

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Informations techniques


Attributs
Profil5mgt3
Longueur primitive1270 mm
Largeur courroie25 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents254
77,59 € HT
/ unité
93,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours