Courroies crantées HTD Optibelt 3500 14MHP 40

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :3500 14MHP 40
Rubix :0314-1260495
Fabricant :3500 14MHP 4077ZA
EAN :4014486282092
COURROIE DENTEE 3500 14MHP 40 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Résumé technique
Profil14mhp
Longueur primitive3500 mm
Largeur courroie40 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 3500 14MHP 40 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive3500 mm
Largeur courroie40 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents250
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,23 HT
/ unité
467,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours