Références
Optibelt :2310 14M 40
Rubix :0314-1310208
Fabricant :1604219
EAN :4014486099959





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2310 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2310 14M 40 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2310 mm |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 165 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,64 € HT
/ unité
220,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours