Courroies crantées HTD Optibelt 1760 D8M 85

optibelt OMEGA D8M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1760 D8M 85
Rubix :0314-1310440
Fabricant :1895846
EAN :4014486429428
COURROIE DENTEE 1760 D8M 85 OMEGA DOUBLE DENTURE

Résumé technique

Profild8m
Longueur primitive1760 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1760 D8M 85 OMEGA DOUBLE DENTURE


Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profild8m
Longueur primitive1760 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents220
819,69 € HT
/ unité
983,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours