Courroies crantées HTD Optibelt 3150 14MHP 85

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :3150 14MHP 85
Rubix :0314-1263336
Fabricant :3150 14MHP 8577ZA
EAN :4014486281996
COURROIE DENTEE 3150 14MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Résumé technique
Profil14mhp
Longueur primitive3150 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 3150 14MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive3150 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents225
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,50 HT
/ unité
905,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours