Courroies crantées HTD Gates HTD 424 8M 30

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 424 8M 30
Rubix :7608-1148819
Fabricant :929390045
EAN :5412571315196
COURROIE DENTEE HTD 424 8M 30MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil8m htd
Longueur primitive424 mm
Largeur courroie30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 424 8M 30MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil8m htd
Longueur primitive424 mm
Largeur courroie30 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents53
35,70 € HT
/ unité
42,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours