Courroies crantées HTD Optibelt 14MLP 100 -ST

Courroie Dentée ALPHA LINEAR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :14MLP 100 -ST
Rubix :0314-1319734
Fabricant :1816493
EAN :4014486915969
COURROIE DENTEE 14MLP LARG.100MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profil14mlp
Largeur courroie100 mm

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 14MLP LARG.100MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.

Points forts

- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis

Applications

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profil14mlp
Largeur courroie100 mm
340,73 € HT
/ mètre
408,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours