Courroies crantées HTD Gates HTD 710 5M 25
Courroie Synchrone PowerGrip HTD
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :HTD 710 5M 25
Rubix :7608-1148764
Fabricant :929353644
EAN :5412571306224


Résumé technique
| Profil | 5m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 710 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 710 5M 25MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE
Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.
Points forts
• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 710 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 142 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,56 € HT
/ unité
39,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours