Références
Optibelt :2800 D8M 30
Rubix :0314-1310486
Fabricant :1916511
EAN :4014486425093


Résumé technique
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2800 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2800 D8M 30 OMEGA DOUBLE DENTURE
Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2800 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 350 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,80 € HT
/ unité
555,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours