Références
Optibelt :680 8MHP 30
Rubix :0314-1311335
Fabricant :1900786
EAN :4014486189193





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 680 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 680 8MHP 30 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 680 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 85 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,80 € HT
/ unité
60,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours