Courroies crantées HTD Optibelt 4578 14M 55

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :4578 14M 55
Rubix :0314-1310232
Fabricant :1989568
EAN :4014486279269
COURROIE DENTEE 4578 14M 55 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive4578 mm
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 4578 14M 55 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive4578 mm
Largeur courroie55 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents327
413,17 € HT
/ unité
495,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours