Références
Optibelt :1800 8M 500
Rubix :0314-1325484
Fabricant :8M 180077ZA
EAN :4014486290387


Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1800 mm |
| Largeur courroie | 500 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 1800 8M OMEGA - AU MM
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1800 mm |
| Largeur courroie | 500 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 225 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h