Courroies crantées HTD Optibelt 8ML 50 -ST
Courroie Dentée ALPHA LINEAR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8ML 50 -ST
Rubix :0314-1319703
Fabricant :1027579
EAN :4014486955323
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 8ML LARG.50MM ACIER - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Points forts
- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis
Applications
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,44 € HT
/ mètre
83,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours



