Références
Optibelt :560 8M 500
Rubix :0314-1325413
Fabricant :1711806
EAN :4014486053036


Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 560 mm |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 560 8M OMEGA - AU MM
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 560 mm |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 70 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,30 € HT
/ 500 millimètres
361,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h