Courroies crantées HTD Texrope® 2000-8M-85
Courroie synchrone SupraDrive en chloroprène à profil HTD section 8M (pas 8 mm)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :2000-8M-85
Rubix :5314-1097002
Fabricant :9293-50870
EAN :5412571293494



Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2000 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 2000- 8M 85 SUPRADRIVE
La courroie synchrone à profil HTD SupraDrive présente une denture arrondie. Elle offre des performances supérieures sur les poulies HTD existantes et transmet jusqu'à 30% de puissance en plus que les courroies TEXROPE STB. Le revêtement anti-abrasion en nylon protège les surfaces de contact et améliore nettement la résistance à l'arrachement ainsi que l'adhésion des dents. Les cordes de traction en fibre de verre assurent une résistance exceptionnelle à la flexion et à l'allongement. Les dents sont réalisées dans un mélange de caoutchouc qui résiste au temps. Elles ont des pas extrêmement précis et s'engrènent avec précision dans les poulies et résistent extrêmement bien au saut de dent. Le profil curviligne de précision des dents assure une répartition homogène des contraintes, une transmission de puissance plus élevée et un niveau de bruit considérablement réduit. Bonne résistance aux huiles généralement utilisées et aux températures entre -25°C et +100°C.
Applications
Les courroies SupraDrive sont utilisées sur les transmissions hautes performances où la longévité et la maintenance réduite sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2000 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 250 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,04 € HT
/ unité
463,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours