Courroies crantées HTD Gates HTD 2450 14M
MANCHON DENTE HTD 2450 14M 330 LE MILLIMETRE (13 POUCES)
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :HTD 2450 14M
Rubix :7608-1149140
Fabricant :929650145
EAN :5414465484421


Résumé technique
| Profil | htd 14m |
|---|---|
| Largeur courroie | 330 mm |
| Matière | chloroprène |
Détails articles : MANCHON DENTE HTD 2450 14M POWERGRIP HTD - LE MM
La forme de dent curviligne des courroies synchrones PowerGrip® HTD® assure une distribution optimisée des charges, conduisant à une transmission de puissance élevée dans les applications à basse vitesse et à couple élevé. Les courroies PowerGrip® HTD® 3M et 5M conviennent aux appareils électroménagers, aux machines de bureau, aux outils électroportatifs et aux applications dans les industries de transformation et chimique. Les courroies PowerGrip® HTD® 8M, 14M et 20M sont utilisées dans des entraînements haute performance des industries de la machine-outil, du papier et du textile, où la durabilité et un entretien réduit sont nécessaires. Ces courroies synchrones présentent un profil de dent curviligne plus grand et plus robuste pour une capacité augmentée, par rapport à d'autres courroies crantées. Les courroies Gates® PowerGrip® HTD® 8M, 14M et 20M sont conçues pour des entraînements haute performance et haute capacité dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile, où la durabilité et un entretien réduit sont nécessaires. Pour les appareils électroménagers, les machines de bureau, les outils électriques et les applications dans les industries de transformation et chimique, nous recommandons les courroies HTD® à pas 3M et 5M. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer la courroie adaptée à votre application, ou si vous devez concevoir une solution de transmission de puissance sur mesure, contactez notre équipe d'experts en applications.
Points forts
•Des dents élastomériques formées avec précision et espacées avec exactitude assurent un positionnement correct dans les rainures des poulies
•La forme de dent curviligne spéciale améliore la répartition des contraintes et permet une capacité de charge globale supérieure
•Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile et l'humidité
•La forme de dent curviligne spéciale améliore la répartition des contraintes et permet une capacité de charge globale supérieure
•Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile et l'humidité
Informations techniques
Attributs
| Profil | htd 14m |
|---|---|
| Largeur courroie | 330 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 175 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 187,01 € HT
/ 330 millimètres
3 824,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h