Courroies crantées HTD Optibelt 1600 8MHL 30
optibelt OMEGA HL 8MHL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1600 8MHL 30
Rubix :0314-1172581
Fabricant :1954014
EAN :4014486188059




Résumé technique
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Longueur primitive | 1600 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1600 8MHL 30 OMEGA HL
Optibelt a conçu ces courroies dans les pas 8M et 14M tout spécialement pour les transmissions à couples élevés et fonctionnant par à-coups, comme c'est souvent le cas dans la construction mécanique.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Longueur primitive | 1600 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,52 € HT
/ unité
165,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours