Références
Optibelt :800 5MHP 15
Rubix :0314-1311147
Fabricant :1927833
EAN :4014486185591





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 800 5MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 800 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 160 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,64 € HT
/ unité
31,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours