Courroies crantées HTD Optibelt 3600 8M 85

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :3600 8M 85
Rubix :0314-1310163
Fabricant :1991864
EAN :4014486455618
COURROIE DENTEE 3600 8M 85 OMEGA

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive3600 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 3600 8M 85 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive3600 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents450
334,96 € HT
/ unité
401,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours