Courroies crantées HTD Optibelt 966 14M 55

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :966 14M 55
Rubix :0314-1255893
Fabricant :1612193
EAN :4014486097801
COURROIE DENTEE 966 14M 55 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive966 mm
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 966 14M 55 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive966 mm
Largeur courroie55 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents69
157,32 HT
/ unité
188,78 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours