Courroies crantées HTD Gates PC2 8MGT 1440 36

Courroie Synchrone Poly Chain GT2

Voir les informations techniques

Références

Gates :PC2 8MGT 1440 36
Rubix :7608-1143087
Fabricant :927509075
EAN :5412571231724
COURROIE DENTEE 1440 8MGT2 36MM POLYCHAIN GT2

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1440 8MGT2 36MM POLYCHAIN GT2


Poly Chain GT2 a été conçue pour délivrer des performances optimales particulièrement sur les entraînements à couple élevé et à petite vitesse, et ce, pour toutes les applications industrielles. Cette courroie légère dispose d'une capacité de puissance jusqu'à 40% supérieure aux modèles précédents, tout en préservant la même longue durée de vie. Poly Chain GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain GT. Ces courroies représentent une excellente alternative aux chaînes à rouleaux car elles ne nécessitent ni reprise de tension, ni lubrification. Compacts, légers et économiques, les entraînements Poly Chain GT2 offrent une durée de vie longue et fiable.

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive1440 mm
Largeur courroie36 mm
Matièrecaoutchouc
Division de dent8 mm
Nombre de dents1440
464,45 HT
/ unité
557,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours