Références
Optibelt :447 3MHP 6
Rubix :0314-1310874
Fabricant :1644869
EAN :4014486177831





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 447 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE 447 3MHP 6
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 447 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 149 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,81 € HT
/ unité
15,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours