Courroies crantées HTD Optibelt 912 8M 30
optibelt OMEGA 8M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :912 8M 30
Rubix :0314-1076121
Fabricant :1988531
EAN :4014486054460





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 912 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 912 8M 30 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 912 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 114 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,82 € HT
/ unité
41,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours