Courroies crantées HTD Optibelt 976 8M 50

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :976 8M 50
Rubix :0314-1076133
Fabricant :976 8M 5077ZA
EAN :4014486054705
COURROIE DENTEE 976 8M 50 OMEGA
Résumé technique
Profil8m
Longueur primitive976 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 976 8M 50 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive976 mm
Largeur courroie50 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents122
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,42 HT
/ unité
72,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours