Courroies crantées HTD Optibelt 1160 8MHP 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1160 8MHP 85
Rubix :0314-1311433
Fabricant :1805589
EAN :4014486190243
COURROIE DENTEE 1160 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil8mhp
Longueur primitive1160 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1160 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive1160 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents145
195,46 € HT
/ unité
234,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours