Courroies crantées HTD Optibelt 1440 D8M 30
optibelt OMEGA D8M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1440 D8M 30
Rubix :0314-1255516
Fabricant :1919336
EAN :4014486429367


Résumé technique
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1440 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1440 D8M 30 OMEGA DOUBLE DENTURE
Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1440 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 180 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,86 € HT
/ unité
307,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours