Courroies crantées HTD Optibelt 856 8M 20
optibelt OMEGA 8M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :856 8M 20
Rubix :0314-1076114
Fabricant :1852841
EAN :4014486054262





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 856 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 856 8M 20 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 856 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 107 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,54 € HT
/ unité
27,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours