Courroies crantées HTD Optibelt 2240 8MDC 36
optibelt DELTA CHAIN Carbon
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :2240 8MDC 36
Rubix :0314-1459786
Fabricant :1935577
EAN :4014486940640


Résumé technique
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Longueur primitive | 2240 mm |
| Largeur courroie | 36 mm |
Détails articles : COURROIE 2240 8MDC 36
Courroies dentées au pas métrique haute performance
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Longueur primitive | 2240 mm |
| Largeur courroie | 36 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,20 € HT
/ unité
559,44 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence