Courroies crantées HTD Optibelt 966 14M 170

optibelt OMEGA 14M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :966 14M 170
Rubix :0314-1310169
Fabricant :1705382
EAN :4014486097832
COURROIE DENTEE 966 14M 170 OMEGA

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive966 mm
Largeur courroie170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 966 14M 170 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive966 mm
Largeur courroie170 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents69
472,82 HT
/ unité
567,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours