Courroies crantées HTD Optibelt 1125 5M 25

optibelt OMEGA 5M

Voir les informations techniques
Références
Optibelt :1125 5M 25
Rubix :0314-1309985
Fabricant :1125 5M 2577ZA
EAN :4014486048513
COURROIE DENTEE 1125 5M 25 OMEGA
Résumé technique
Profil5m
Longueur primitive1125 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1125 5M 25 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur primitive1125 mm
Largeur courroie25 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents225
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,13 HT
/ unité
37,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours