Courroies crantées HTD Gates GTX 880 8MX 30

Courroie Synchrone PowerGrip GTX

Voir les informations techniques

Références

Gates :GTX 880 8MX 30
Rubix :7608-1283657
Fabricant :932750167
EAN :5414465179679
COURROIE DENTEE GTX 880 8MX 30 MM - POWERGRIP GTX

Résumé technique

Profil8mx
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE GTX 880 8MX 30 MM - POWERGRIP GTX


Very strong, stretch resistant tensile cords that can withstand an extreme shock load. Reliable operation and maintenance-free. Prolongs the service life of your system. Substantial reduction in your daily operational costs by reducing the size of the drive package, eliminating downtime and maximising productivity. Compact, lightweight, economical.

Points forts

Antistatique (ISO 9563).
Conforme à toutes les normes REACH et RoHS.

Applications

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Informations techniques


Attributs
Profil8mx
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie30 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents110
130,23 € HT
/ unité
156,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours