Références
Optibelt :384 3M
Rubix :0314-1325226
Fabricant :1612110
EAN :4014486041316


Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 384 mm |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 384 3M OMEGA - AU MM
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 384 mm |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 128 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,73 € HT
/ 470 millimètres
292,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours