Courroies crantées HTD Gates PC2 14MGT 1190 37
Courroie Synchrone Poly Chain GT2
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :PC2 14MGT 1190 37
Rubix :7608-1147231
Fabricant :927509174
EAN :5412571232271


Résumé technique
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1190 mm |
| Largeur courroie | 37 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1190 14MGT2 37MM POLYCHAIN GT2
Points forts
Transfert de puissance nettement plus élevé : jusqu'à 30 % de plus que les générations précédentes.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1190 mm |
| Largeur courroie | 37 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,79 € HT
/ unité
776,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours