Courroies crantées HTD Optibelt 1092 14MHP 40

optibelt OMEGA HP 14MHP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :1092 14MHP 40
Rubix :0314-1243511
Fabricant :1934159
EAN :4014486191349
COURROIE DENTEE 1092 14MHP 40 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil14mhp
Longueur primitive1092 mm
Largeur courroie40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 1092 14MHP 40 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil14mhp
Longueur primitive1092 mm
Largeur courroie40 mm
Matièrechloroprène
Division de dent14 mm
Nombre de dents78
201,61 € HT
/ unité
241,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours