Courroies crantées HTD Optibelt 252 3M 15

optibelt OMEGA 3M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :252 3M 15
Rubix :0314-1309524
Fabricant :1885533
EAN :4014486040289
COURROIE DENTEE 252 3M 15 OMEGA

Résumé technique

Profil3m
Longueur primitive252 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 252 3M 15 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil3m
Longueur primitive252 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents84
8,73 € HT
/ unité
10,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours