Références
Optibelt :3150 14M 115
Rubix :0314-1310215
Fabricant :1608104
EAN :4014486278729





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3150 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3150 14M 115 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3150 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 225 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,88 € HT
/ unité
742,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours