Courroies crantées HTD Mecaline 560.8M440
Douille de courroie dentée Mecaline HTD 8M
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :560.8M440
Rubix :X600-1495461
Fabricant :894858
EAN :3660338472558


Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 560 mm |
| Largeur courroie | 440 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE HTD 8M 560 LE MANCHON DE 440 MM
Les courroies dentées Mecaline HTD sont conçues pour être durables et performantes dans les applications industrielles d'entraînement synchrone. Elles sont fabriquées en caoutchouc CR avec un cordon en fibre de verre et ont une dureté de 80°SHA. Le produit présente une résistance élevée à la fatigue, une bonne résistance à la chaleur et aux agents environnementaux, un faible niveau sonore, sans besoin de lubrification ou d'entretien. Les courroies (découpées dans des manchons) sont des transmetteurs de puissance très efficaces. Le produit fourni ici est un manchon qui peut être coupé à la largeur de courroie souhaitée.
Points forts
Plage de température -20° à +100°C, Résistant à l'huile sous conditions
Applications
Les courroies dentées Mecaline peuvent être utilisées dans une très large gamme d'applications pour la transmission de puissance et le transport. Adaptées aux poulies HTD et RPP
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 560 mm |
| Largeur courroie | 440 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 70 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,72 € HT
/ unité
134,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours