Références
Optibelt :174 3MHP 6
Rubix :0314-1310741
Fabricant :1726498
EAN :4014486176438





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 174 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
Détails articles : COURROIE 174 3MHP 6
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 174 mm |
| Largeur courroie | 6 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 58 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € HT
/ unité
12,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours