Courroies crantées HTD Optibelt 1400 14M 55
optibelt OMEGA 14M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1400 14M 55
Rubix :0314-1047751
Fabricant :1400 14M 5577ZA
EAN :4014486097986





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1400 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1400 14M 55 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1400 mm |
| Largeur courroie | 55 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,22 € HT
/ unité
219,86 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours