Références
Optibelt :936 8M 30
Rubix :0314-1310093
Fabricant :1845503
EAN :4014486362152





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 936 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 936 8M 30 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 936 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 117 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,69 € HT
/ unité
45,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours