Références
Optibelt :LB 13
Rubix :0314-1322115
Fabricant :1642401
EAN :4014486277357

Détails articles : COURROIE LB 13
Courroies à maillons (Construction: Polyuréthane avec couches en polyester)Les courroies trapézoïdales à maillons Optibelt LB sont livrées en rouleaux de 20 m, emballées dans un carton.Supplément pour des longueurs inférieures à 20 m = 30%. Autres sections et exécutions sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Longueur | 20000 mm |
| Largeur courroie | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,79 € HT
/ mètre
152,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
