Références
Optibelt :WR 5M 690
Rubix :0314-1255792
Fabricant :1573104
EAN :4014486047356

Détails articles : COURROIE 5X3 LE 690 WR SECTION 5M EN POLYURETHANE
Courroies trapézoïdales en polyuréthane
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur | 690 mm |
| Largeur courroie | 5 mm |
| Hauteur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,64 € HT
/ unité
43,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
