Références
Optibelt :WR 7M 580
Rubix :0314-1255857
Fabricant :1575378
EAN :4014486051834

Détails articles : COURROIE 7X5 LE 580 WR SECTION 7M EN POLYURETHANE
Courroies trapézoïdales en polyuréthane
Informations techniques
Attributs
| Profil | 7m |
|---|---|
| Longueur | 580 mm |
| Largeur courroie | 7 mm |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,32 € HT
/ unité
49,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
