Références
Optibelt :WR 7M 775
Rubix :0314-1325048
Fabricant :1601642
EAN :4014486051933

Détails articles : COURROIE WR 7M 775
Courroies trapézoïdales en polyuréthane
Informations techniques
Attributs
| Profil | 7m |
|---|---|
| Longueur | 775 mm |
| Largeur courroie | 7 mm |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,74 € HT
/ unité
53,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
