Références
Optibelt :LB 13 T
Rubix :0314-1062633
Fabricant :1508265
EAN :4014486157567

Détails articles : COURROIE A MAILLONS LB 13T
Courroies à maillons (Construction: Polyuréthane avec couches en polyester)Les courroies trapézoïdales à maillons Optibelt LB sont livrées en rouleaux de 20 m, emballées dans un carton.Supplément pour des longueurs inférieures à 20 m = 30%. Autres sections et exécutions sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 13 t |
|---|---|
| Longueur | 10000 mm |
| Largeur courroie | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 426,00 € HT
/ 20 mètres
2 911,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
