Références
Optibelt :WR 7M 650
Rubix :0314-1255858
Fabricant :1697358
EAN :4014486051872

Détails articles : COURROIE 7X5 LE 650 WR SECTION 7M EN POLYURETHANE
Courroies trapézoïdales en polyuréthane
Informations techniques
Attributs
| Profil | 7m |
|---|---|
| Longueur | 650 mm |
| Largeur courroie | 7 mm |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,75 € HT
/ unité
50,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
