Poulie à gorges en V pour alésage cylindrique Optibelt SPZ 90/1

Optibelt KS SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 90/1
Rubix :0314-1255395
Fabricant :1519868
EAN :4014486236224
POULIE 1 SPZ 90 MP MOYEU PLEIN

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence90 mm
Alésage fini max.25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 1 SPZ 90 MP MOYEU PLEIN


Rondelle cannelée pour alésage cylindrique - Rainures selon DIN 2211.
Poulies V-rainurées pour alésage simple

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence90 mm
Alésage fini max.25 mm
Matièreen-gjl 200 - din en 1561
Nombre de rainures1
Longueur du moyeu24 mm
Largeur de couronne16 mm
Diamètre de perçage25 mm
9,65 € HT
/ unité
11,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours