Poulie à gorges en V pour alésage cylindrique Optibelt SPA 160/1
KS SPA Optibelt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPA 160/1
Rubix :0314-1255394
Fabricant :1715897
EAN :4014486232684


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 160 mm |
| Alésage fini max. | 38 mm |
Documents
Détails articles : POULIE 1 SPA 160 MP MOYEU PLEIN
Poulie V-rainurée pour alésage cylindrique – rainures selon DIN 2211
Poulies V-rainurées pour alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 160 mm |
| Alésage fini max. | 38 mm |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Nombre de rainures | 1 |
| Longueur du moyeu | 36 mm |
| Largeur de couronne | 20 mm |
| Diamètre de perçage | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,44 € HT
/ unité
31,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h